Beli floor polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  2. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  3. Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Dengan Floor Polisher 17 LS (175 rpm) PROVEN, alat ini bisa mengilap lantai-lantai yang tidak merata, dan memberikan lantai kilap seperti cermin, praktis dan mudah digunakan. Alat ini bisa digunakan baik oleh kalangan jasa pembersih industrial, perkantoran, pertokoan, mall, lingkungan besar lainnya, dan hingga rumah tangga.
    atribut:
    • Base Plate Diameter (inch): 17
    • Cable Length (m): 12
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 175
  4. TIGON Concrete Screed
    Mulai

    Rp1.599.900

    TIGON Concrete Screed
    Deskripsi:
    Concrete screed atau mesin perata coran digunakan untuk proses perataan pada saat pengerjaan cor lantai / jalan. Perataan cor lantai / jalan menjadi lebih mudah, cepat dan dengan hasil yang sangat rata dan padat dibandingkan dengan pengerjaan manual. Cocok untuk perataan coran lantai yang luas seperti lantai gudang maupun jalan. Lebih bagus dikombinasikan dengan mesin plaster portable ( power screed) , untuk menangani pinggiran lantai yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin ini. Tersedia dalam beberapa ukuran lebar kerja, yaitu: 4.5, 6 dan 8 m. Mesin dapat juga dipecah menjadi beberapa ukuran lebar kerja yang lebih pendek.Without Blade
  5. Amano Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Amano Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power Supply (V): Single phase 100
  6. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  7. CONDOR Polisher
    Mulai

    Rp26.999.900

    CONDOR Polisher
    atribut:
    • Power Supply (V): Single phase 100
  8. WACKER NEUSON Combo Blade Only
    Mulai

    Rp3.899.900

    WACKER NEUSON Combo Blade Only
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1820x945x980
    • Troweling Diameter (mm): 915
    • Pitch Range (°): 0-15
    • No. of Blades: 4
    • Engine/Motor: Air-cooled, single-cylinder four-cycle gasoline engine
    • Engine/Motor Manufacturer: Loncin
    • Displacement (cm³): 196
    • Engine Performance at 3600 rpm (kW/hp): 4.1/5.5
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.2
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
    • Tank Capacity (L) : Engine Oil 0.6
  9. Super Clean Floor Polishing Machine (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Super Clean Floor Polishing Machine (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Content: Pad Holder,Soft Brush Dan Hard Brush
    • Power (W): 1100
    • Size (inch): 17
    • Speed (rpm): 175
  10. Alfa Clean Floor Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • High Speed: 175RPM
    • Working Width Brush: 20inch
  11. BITEC Profile
    Mulai

    Rp1.099.900

    BITEC Profile
    atribut:
    • Part Number: 061.602.C0
    • Power: 450 W
    • Capacity: 1/4inch, 33.000 rpm
  12. KleenPro Refill Kain Pel Debu Akrilik (Lobby Duster Refill)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  13. Brite Cleaner High Speed Polisher Sea Clean (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Brite Cleaner High Speed Polisher Sea Clean (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407BR-SC1500
    • Voltage: 220-240V
    • Power: 110W
    • Speed: 1500rpm
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 20inch
  14. KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  15. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  16. VIPER Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp36.999.900

    VIPER Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Pad Size (mm): 510
    • Voltage (V): 220
    • Dimensions (mm): 820x570x1260
    • Power Consumption (W): 1100
Daftar Harga floor polisher Terbaru October 2026
KleenFix Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp6.199.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
TIGON Concrete ScreedRp1.599.900
Amano Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp26.999.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900
CONDOR PolisherRp26.999.900
WACKER NEUSON Combo Blade OnlyRp3.899.900
Super Clean Floor Polishing Machine (Mesin Poles Lantai)Rp8.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait